Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Pipe-Bogen 90° M32 Polypropylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Pipe-Bogen 90° M32 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Quick-Pipe-Bogen 90° M32 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Quick-Pipe-Bogen 90° M32 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     1039H-9019201132
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2154058
EAN/GTIN:
     4012196869800
Suchbegriffe:
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Steckbogen
steckbogen 90°
rohrbogen kabelschutzrohr
Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von 90°-Bögen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
nein
Zweiteilig:
ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
grau
Flexibel:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: steckbogen m32, Kunststoffrohr, Quick-Pipe, Bogen, Rohrbogen, Installationsrohrbogen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,11*
€ 12,68*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,84*
€ 17,59*
25 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,47*
€ 19,54*
2 Tage
3
pro Packung
€ 5,90*
ab € 14,55*
€ 19,73*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 15,02*
€ 20,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.