|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B163A68 Herst.-Nr.: 2207060 EAN/GTIN: 4012195022497 |
| |
|
|  |  |
 | Hervorragend geeignet für Verwendung in Zwischendecken, da: hohe Wärmebeständigkeit, keine Probleme mit Halogenen im Brandfall, keine Brandlast. Fassungsvermögen: NYM 3 x 1,5 mm. Weitere Informationen:  |  | Oberfläche: | bandverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sammelhalter, Grip, Halterung, Sammelhalterung |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 5,90* | – | € 6,112* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | – | € 6,215* |  |  |  | Lager 262 | |  | | 1 |  | € 6,90* | – | € 6,3715* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | – | € 6,5596* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 13,95* | – | € 6,7497* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|