Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbügel zweis 16xNYM3x1,5mm 240mm Kst 2033


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbügel zweis 16xNYM3x1,5mm 240mm Kst
Kabelbügel zweis 16xNYM3x1,5mm 240mm Kst
Artikel-Nr.:
     262-B162I88
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205033
EAN/GTIN:
     4012195211334
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbügel zweis 16xNYM3x1,5mm 240mm Kst 2033
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
16
Länge:
240 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, bügelschellen obo, kabelbefestigung, Befestigungsbügel, Bügel, Kabelbügel, Kabelhalteklammer, Klammer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,57543*
€ 0,81543*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,57818*
€ 0,81818*
3 Tage
3250
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5788*
€ 0,8188*
6 Tage
233
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,7038*
€ 1,0738*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,22495*
€ 1,68495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,68495*
€ 2,00509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57495*
€ 1,87419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51495*
€ 1,80279
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44495*
€ 1,71949
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22495*
€ 1,45769
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,12375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205017
ab € 0,29906*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205041
ab € 0,3463*
Ähnlich
Pollmann
1310802
ab € 17,3185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.