Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST vz L1000mm 357,5mm Hut_357,5mm 20691MFS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Tragschiene ST vz L1000mm 357,5mm Hut_357,5mm
Tragschiene ST vz L1000mm 357,5mm Hut_357,5mm
Artikel-Nr.:
     262-B161G07
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1115677
EAN/GTIN:
     4012195045557
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
obo profilschiene 1000mm
Tragschiene ST vz L1000mm 357,5mm Hut_357,5mm 20691MFS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Höhe:
35 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
1000 mm mm
Materialstärke:
1 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, obo profilschiene, G-Schiene, Montageschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
625
€ 3,90*
ab € 0,1872*
€ 0,3072*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 3,71362*
€ 5,44362*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,9733*
€ 5,8133*
25
€ 5,46*
ab € 3,96*
€ 5,83*
2 Tage
20
1
€ 5,80*
ab € 4,03*
€ 5,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 5,44362*
€ 6,47791
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,38362*
€ 5,21651
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,19362*
€ 4,99041
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,95362*
€ 4,70481
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,86362*
€ 4,59771
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 3,71362*
€ 4,41921
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 136,0905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1115685
ab € 2,11*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1115618
ab € 3,38818*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.