Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene ungelocht 1000x35x7,5 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hutschiene ungelocht 1000x35x7,5 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Hutschiene ungelocht 1000x35x7,5 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Hutschiene ungelocht 1000x35x7,5 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Artikel-Nr.:
     C5551-1115685
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1115685
EAN/GTIN:
     4012195045618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
obo profilschiene 1000mm
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1 mm
Länge:
1000 mm
Höhe:
7.5 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, obo profilschiene, Montageschiene, Hutprofilschiene
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,4887*
€ 6,53155
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,1887*
€ 6,17455
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,9387*
€ 5,87705
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,7487*
€ 5,65095
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1115677
ab € 0,1872*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1115618
ab € 3,37818*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.