Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerrohr kst PVC Ø16mm Quick-Pipe ws starr Polyvinylchlorid (PVC) 2953M16RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Quick-Pipe M16 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Quick-Pipe M16 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Quick-Pipe M16 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-B161D81
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2153960
EAN/GTIN:
     4012195538578
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Panzerrohr kst PVC Ø16mm Quick-Pipe ws starr Polyvinylchlorid (PVC) 2953M16RW
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Außendurchmesser:
16 mm
Betriebstemperatur:
-25 - 60 °C
Biegeverhalten:
starr
Farbe:
weiß
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Innendurchmesser:
13.2 mm
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,75556*
€ 0,98556*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,9635*
€ 1,2535*
16 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 6,50*
ab € 1,0567*
€ 1,3767*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 69,00*
ab € 1,07*
€ 1,39*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,80*
ab € 1,88*
€ 2,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,98556*
€ 1,17282
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,96556*
€ 1,14902
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,92556*
€ 1,10142
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,75556*
€ 0,89912
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 49,278* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2154062
ab € 2,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2154091
ab € 0,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2149004
ab € 0,08755*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047812
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.