| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2200704 Herst.-Nr.: M58068014 EAN/GTIN: 4012740124881 |
| |
|
| | |
| T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm braun. T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. Farbe: braun, Breite: 40 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: false, Höhe: 40 mm, RAL-Nummer: 8014, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Schlagfestigkeit: IK07, mit Schutzfolie: false, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | M58068014 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,78* | € 16,75* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,85* | € 16,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,50* | € 17,73* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,76* | € 18,08* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,45* | € 19,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|