Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 30x30x2000mm stgr unbeh LF-K 620qmm RAL7030 LF3003007030


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B156G47
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF3003007030
EAN/GTIN:
     4012740148719
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 30x30x2000mm stgr unbeh LF-K 620qmm RAL7030 LF3003007030
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
30 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
30 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kanalverbinder:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
620 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: installationskanal hager, installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 3,55*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 2,38*
€ 3,65*
14 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,47*
€ 3,78*
4 Tage
102
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 2,59*
€ 3,96*
Lager 262
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 4,21*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 8,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LF3003037030
ab € 4,90*
Zubehör
Tehalit
LF3003067030
ab € 2,91*
Zubehör
Hager
M59657030
ab € 4,94*
Zubehör
Tehalit
M59667030
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.