Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-/Kreuzstück M 5966 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95945521
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M59667030
EAN/GTIN:
     4012740132480
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück

T-/Kreuzstück M 5966 gr

T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm steingrau. T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Abzweigstück, Kreuzstück, T-Stück, Abzweiger
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,21*
€ 12,30*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,70*
€ 12,51*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,75*
€ 12,58*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,10*
€ 13,04*
1
€ 3,90*
ab € 9,92*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.