Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 40x57x2000mm br unbeh LF-K 1500qmm RAL8014 LF4006008014


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager LF4006008014 Kabelrinne Braun
Hager LF4006008014 Kabelrinne Braun
Artikel-Nr.:
     262-B156G12
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF4006008014
EAN/GTIN:
     4012740146951
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Leitungsführungskanal Kst 40x57x2000mm br unbeh LF-K 1500qmm RAL8014 LF4006008014
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
57 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
braun
Höhe:
40 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1500 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
8014
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, installationskanal hager, kabelbahn, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,11*
€ 10,05*
20 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 7,13*
€ 10,08*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 7,185*
€ 10,155*
2 Tage
unbekannt
2
pro Meter
€ 7,90*
ab € 7,56*
€ 10,65*
Lager 262
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 9,16*
€ 12,89*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 12,89*
€ 15,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,33*
€ 14,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,84*
€ 14,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,35*
€ 13,51
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,16*
€ 10,90
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 25,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M7204
ab € 0,90*
Zubehör
Tehalit
LFF400638014
ab € 16,13*
Zubehör
Tehalit
M54028014
ab € 22,09*
Zubehör
Tehalit
LFF6006068014
ab € 3,83*
Zubehör
Tehalit
LFF4006048014
ab € 15,36*
Zubehör
Hager
M54068014
ab € 13,91*
Zubehör
Tehalit
LF4006088014
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.