Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationskanal PVC LF, 30 x 57 x 2.000 mm, steingrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Installationskanal PVC LF, 30 x 57 x 2.000 mm, steingrau
Installationskanal PVC LF, 30 x 57 x 2.000 mm, steingrau
Artikel-Nr.:
     284WZ-104640
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF3006007030
EAN/GTIN:
     4012740138093
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
- mit vormontierter Kupplung ab LF30030 für einfaches Ausrichten bei Ein-Mann-Montage - vormontierte verstellbare Rückhalteklammern ab LF30060 - vorgestanzte Bodenlochung - H x B x L 30 x 57 x 2.000 mm - Farbe steingrau - Material PVC - Halogenfrei nein - Lochabstand 125 mm - Klammern 2/Meter - Zulassung EN50085-2-1
Weitere Informationen:
H x B x L:
30 x 57 x 2.000 mm
Farbe:
steingrau
Material:
PVC
Halogenfrei:
nein
Lochabstand:
125 mm
Klammern:
2/Meter
Zulassung:
EN50085-2-1
Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal, Aubodenkanal, Aufboden-Kanal, Aufboden-Leitungsführungskanal, Aufputzkanal, Bodenkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kabelbahn, Kabelrinne, Kanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 9,15*
€ 13,05*
€ 5,46*
ab € 11,67*
€ 16,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 11,77*
€ 16,74*
€ 3,90*
ab € 13,25*
€ 18,78*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,42*
€ 19,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,575* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LFF600667030
ab € 3,18*
Zubehör
Tehalit
LF3006067030
ab € 3,18*
Zubehör
Tehalit
LFF3006057030
ab € 10,12*
Zubehör
Hager
M53967030
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.