Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung 3p 1,5qmm L5000mm sw 3x1,5qmm Stecker G4761


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B156C38
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     G4761
EAN/GTIN:
     4012740880619
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Schuko-Winkelstecker
Schutzkontakt-Winkelstecker
hager anschlussleitung 3-adrig
Geräteanschlussleitung 3p 1,5qmm L5000mm sw 3x1,5qmm Stecker G4761
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
Schutzkontakt-Winkelstecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
3.413889 kWh
Durchgangswiderstand:
1
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
5000 mm
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
105 °C
Kabeldurchmesser:
11 - 11 mm
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,61*
€ 22,34*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,79*
€ 22,54*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,98*
€ 22,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,24*
€ 23,12*
€ 5,46*
ab € 17,19*
€ 23,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.