Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil GEB-K Kst rws 120x2000mm unbeh hfr RAL9010 BRH7017229010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oberteil GEB-K Kst rws 120x2000mm unbeh hfr RAL9010 BRH7017229010
Artikel-Nr.:
     262-B154H32
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRH7017229010
EAN/GTIN:
     4012740820714
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
Oberteil GEB-K Kst rws 120x2000mm unbeh hfr RAL9010 BRH7017229010
Weitere Informationen:
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Breite:
120 mm mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal hager, brüstungskanal kunststoff, Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal, Abdeckung für Installationskanal, Brüstungskanal-Oberteil, Deckel für Brüstungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckelsegment, Geräteeinbaukanal Oberteil, Installationskanal-Oberteil, Kabelanlage, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Brüstungskanal, Oberteil für Installationskanal, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,8774*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 22,4387* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,0374*
€ 70,25451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,7974*
€ 68,77891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,7974*
€ 65,20891
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,8974*
€ 64,13791
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,6174*
€ 62,61471
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,8774*
€ 53,40411
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.