Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B154G05 Herst.-Nr.: BRA701322ELN EAN/GTIN: 4012740294751 |
| |
|
| | |
| Oberteil GEB-K Alu alu 100x2000mm anodelox hfr BRA701322ELN Weitere Informationen: | | Befestigung des Oberteils: | aufrastbar | Breite: | 100 mm mm | Farbe: | Aluminium | Halogenfrei: | ja | Länge: | 2000 mm mm | Mit Schutzfolie: | ja | Montageart der Oberteile: | innenliegend | Oberflächenschutz: | anodisiert/eloxiert | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal alu hager, brüstungskanal alu, brüstungskanal hager, Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal, Abdeckung für Installationskanal, Brüstungskanal-Oberteil, Deckel für Brüstungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckelsegment, Geräteeinbaukanal Oberteil, Installationskanal-Oberteil, Kabelanlage, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Brüstungskanal, Oberteil für Installationskanal, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 31,57* | € 42,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,75* | € 47,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 36,60* | € 48,84* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 41,0214* | € 54,2614* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 20,5107* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|