Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BRA701322ELN Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager BRA701322ELN Kabelkanal-Zubehör
Hager BRA701322ELN Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85434012
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRA701322ELN
EAN/GTIN:
     4012740294751
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
100 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 15,785* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,70*
€ 50,813
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,96*
€ 49,9324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,05*
€ 47,6595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,78*
€ 46,1482
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,07*
€ 45,3033
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,57*
€ 37,5683
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.