Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil GEB-K Kst sbr 120x2000mm unbeh RAL8014 BR7017028014


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oberteil GEB-K Kst sbr 120x2000mm unbeh RAL8014 BR7017028014
Artikel-Nr.:
     262-B154F04
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR7017028014
EAN/GTIN:
     4012740114325
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
Oberteil GEB-K Kst sbr 120x2000mm unbeh RAL8014 BR7017028014
Weitere Informationen:
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Breite:
120 mm mm
Farbe:
braun | sepiabraun
Länge:
2000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
8014
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal hager, brüstungskanal kunststoff, Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal, Abdeckung für Installationskanal, Brüstungskanal-Oberteil, Deckel für Brüstungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckelsegment, Geräteeinbaukanal Oberteil, Installationskanal-Oberteil, Kabelanlage, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Brüstungskanal, Oberteil für Installationskanal, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,81*
€ 37,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,7492*
€ 42,8392*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,8392*
€ 50,97865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,1392*
€ 50,14565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,3892*
€ 48,06315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,8892*
€ 46,27815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,1792*
€ 45,43325
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,7492*
€ 37,78155
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 15,8746* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.