| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B154E87 Herst.-Nr.: BR7013027021 EAN/GTIN: 4012740114189 |
| |
|
| | |
| Oberteil GEB-K Kst anth 100x2000mm unbeh RAL7021 BR7013027021 Weitere Informationen: | | Befestigung des Oberteils: | aufrastbar | Breite: | 100 mm mm | Farbe: | anthrazit | Länge: | 2000 mm mm | Mit Schutzfolie: | ja | Montageart der Oberteile: | innenliegend | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 7021 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal hager, brüstungskanal kunststoff, Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal, Abdeckung für Installationskanal, Brüstungskanal-Oberteil, Deckel für Brüstungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckelsegment, Geräteeinbaukanal Oberteil, Installationskanal-Oberteil, Kabelanlage, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Brüstungskanal, Oberteil für Installationskanal, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,39* | € 34,22* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,25* | € 34,29* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,74* | € 38,56* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,8986* | € 38,8386* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 14,4493* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|