Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal E30 FWK3E vz 150x88mm L1500mm schraub Fibersilikat FWK3E501100VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B154C46
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWK3E501100VERZ
EAN/GTIN:
     4012740889919
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal E30 FWK3E vz 150x88mm L1500mm schraub Fibersilikat FWK3E501100VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Außenbreite:
150 mm
Außenhöhe:
88 mm
Deckelbefestigung:
verschrauben
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Innenbreite:
109 mm
Innenhöhe:
50 mm
Isoliermaterial:
Fibersilikat
Länge:
1500 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5450 mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
0
Trennwände möglich:
ja
Ummantelung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 173,46*
€ 208,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 176,48*
€ 210,92*
Frei Haus
ab € 177,50*
€ 212,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 178,86*
€ 214,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,05*
€ 217,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,93*
€ 248,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
R3031VERZ
ab € 175,28*
Zubehör
Hager
R3032VERZ
ab € 175,84*
Zubehör
Hager
R3035VERZ
ab € 175,85*
Zubehör
Hager
L6829
ab € 9,97*
Zubehör
Hager
L6828VERZ
ab € 47,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.