Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung BS-K I90 unbeh 150x88mm L6829


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung BS-K I90 unbeh 150x88mm
Kupplung BS-K I90 unbeh 150x88mm
Artikel-Nr.:
     262-C155C35
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L6829
EAN/GTIN:
     4012740150323
Suchbegriffe:
Versatzstück Brandschutzkanal
versatzstück brandschutzkanal
Kupplung BS-K I90 unbeh 150x88mm L6829
Weitere Informationen:
Außenbreite:
150 mm
Außenhöhe:
88 mm
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Innenbreite:
110 mm
Innenhöhe:
50 mm
Isoliermaterial:
Fibersilikat
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Ummantelung:
ohne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,95*
€ 14,22*
€ 5,46*
ab € 10,05*
€ 14,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,28*
€ 14,63*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,46*
€ 14,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,63*
€ 16,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.