Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck BS-K 90° E30 FWK3E vz 150x88mm schraub Fibersilikat R3032VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B154G92
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     R3032VERZ
EAN/GTIN:
     4012740890014
Suchbegriffe:
Aussenecke Brandschutzkanal
Kabelkanal-Aussenecke
aussenecke brandschutzkanal
Außeneck BS-K 90° E30 FWK3E vz 150x88mm schraub Fibersilikat R3032VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Außenbreite:
150 mm
Außenhöhe:
88 mm
Deckelbefestigung:
verschrauben
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Innenbreite:
109 mm
Innenhöhe:
50 mm
Isoliermaterial:
Fibersilikat
Mit Bodenlochung:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
5450 mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
0
Trennwände möglich:
ja
Ummantelung:
Stahl
Winkel:
90 °
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 175,01*
€ 211,29*
Frei Haus
ab € 176,83*
€ 213,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 179,44*
€ 214,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,34*
€ 217,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 204,99*
€ 244,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,47*
€ 290,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,83*
€ 286,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,90*
€ 273,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,04*
€ 264,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,99*
€ 243,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.