Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckkanal 30x35mm Kst cws L2000mm 360qmm RAL9001 EDK35.6


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B150H27
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126061246
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Eckkanal 30x35mm Kst cws L2000mm 360qmm RAL9001 EDK35.6
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Breite:
35 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
30 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
360 mm² mm²
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Unterteil mit Trennwand:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Eckkanal, Eck-Kanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 5,34074*
€ 7,58074*
2
€ 5,46*
ab € 5,94*
€ 8,42*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 6,4151*
€ 9,0851*
2
€ 3,90*
ab € 6,735*
€ 9,515*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 8,06*
€ 11,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,58074*
€ 9,02108
pro Meter
ab 4 Meter
€ 7,50074*
€ 8,92588
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,02074*
€ 8,35468
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,82074*
€ 8,11668
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,57074*
€ 7,81918
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 5,34074*
€ 6,35548
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,34074* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 15,16148* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126061260
ab € 10,73148*
Ähnlich
HKL
ab € 8,60823*
Ähnlich
HKL
ab € 14,8098*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.