Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück gr 60x230 RAL7030 EG60230.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55958019
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     EG60230.1
EAN/GTIN:
     4011126077278
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) grau
endplatte (kabelkanal)

Endstück gr 60x230 RAL7030 EG60230.1

Endstück, einschließlich Befestigungselement 679, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL60230.1 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 230 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
230 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 5,7435*
€ 7,7935*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,38*
€ 9,20*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,03832*
€ 10,11832*
1
€ 3,90*
ab € 7,23*
€ 10,40*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,3587*
€ 10,5887*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,6692*
Ähnlich
HKL
ab € 1,5473*
Ähnlich
HKL
ab € 4,3804*
Ähnlich
HKL
ab € 4,3704*
Ähnlich
HKL
ab € 3,63*
Ähnlich
HKL
ab € 3,63*
Ähnlich
HKL
ab € 5,3321*
Ähnlich
HKL
ab € 5,3421*
Ähnlich
HKL
ab € 3,64*
Ähnlich
HKL
ab € 5,7635*
Ähnlich
HKL
ab € 3,641*
Ähnlich
HKL
ab € 3,641*
Ähnlich
HKL
ab € 3,78*
Ähnlich
HKL
ab € 3,80*
Ähnlich
HKL
ab € 3,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.