Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 18x50x2000mm rws 2Trennw LF-K unbeh 510qmm RAL9010 HKL2052.3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kanal rws mit Trennwand HKL2052.3
Kanal rws mit Trennwand HKL2052.3
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B147A09
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126361605
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 18x50x2000mm rws 2Trennw LF-K unbeh 510qmm RAL9010 HKL2052.3
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
2
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
50 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
18 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
510 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 6,095*
€ 8,675*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 6,1414*
€ 8,7414*
2
€ 3,90*
ab € 6,91*
€ 9,78*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 7,44884*
€ 10,54884*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 7,79*
€ 11,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 10,54884*
€ 12,55312
pro Meter
ab 4 Meter
€ 10,25884*
€ 12,20802
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,73884*
€ 11,58922
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,35884*
€ 11,13702
pro Meter
ab 40 Meter
€ 9,01884*
€ 10,73242
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 7,44884*
€ 8,86412
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,44884* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 21,09768* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 6,095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.