Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B146G23 Herst.-Nr.: 7003633 EAN/GTIN: 4012196820153 |
| |
|
| | |
| T-Stück Kabelrinne 110x100mm o.Verb vz horiz RT110FS Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Verbinder | Bauform: | T-Stück horizontal | Innenradius: | 50 mm mm | Kabelrinnenbreite: | 100 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 110 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: winkel ohne rippe, Abgangstrichter, Fallstück, Formstück für Kabelrinne, Formteil T-Stück, T-Stück, T-Stück für Kabelpritsche, T-Stück für Kabelrinne, T-Stück für Kabeltrasse, T-Stück für Kabelwanne, T-Stück für Kleinkanal, T-Stück für Minikabelrinne, T-Stück für Verteilerrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,31* | € 49,94* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,16* | € 50,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,17* | € 51,48* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,62* | € 53,27* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 42,44* | € 55,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|