Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B146G08 Herst.-Nr.: 6249906 EAN/GTIN: 4012196315376 |
| |
|
| | |
| Kabelhalteklammer LF-K H30xB46mm fest ST schraub LKMZ60 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | schraubbar | Breite: | 46 mm | Höhe: | 30 mm | Klammerlänge: | fest | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 44,062* | € 57,732* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,587* | € 58,367* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,22* | € 59,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,41* | € 59,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,43* | € 61,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,4062* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|