Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B144C85 Herst.-Nr.: 7002688 EAN/GTIN: 4012196819911 |
| |
|
| | |
| Anbau-Abzweigstück ST vz 110x300mm mitgel.Verb RAA130FS Weitere Informationen: | | Ausführung: | mitgelieferter Verbinder | Innenradius: | 50 mm mm | Kabelrinnen-Abgangsbreite: | 300 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 110 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,25* | € 45,60* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,44* | € 45,71* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,31* | € 46,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,82* | € 48,62* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 38,43* | € 50,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|