Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Abzweigstück ST vz 110x100mm mitgel.Verb RAA110FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbau-Abzweigstück ST vz 110x100mm mitgel.Verb
Anbau-Abzweigstück ST vz 110x100mm mitgel.Verb
Artikel-Nr.:
     262-B144C82
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7002637
EAN/GTIN:
     4012196819799
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Innenbogen
Anbau-Abzweigstück ST vz 110x100mm mitgel.Verb RAA110FS
Weitere Informationen:
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Innenradius:
50 mm mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
110 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,18*
€ 34,45*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,52*
€ 34,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,47*
€ 36,28*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 37,53*
€ 49,36*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.