Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 60x170mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst WDKHA60170GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Außeneck LF-K 60x170mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst
Außeneck LF-K 60x170mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-B144B25
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6022189
EAN/GTIN:
     4012196021079
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 60x170mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst WDKHA60170GR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
60 mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
170 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,04*
€ 48,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,0778*
€ 49,3278*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,15*
€ 57,20*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 43,61*
€ 57,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,21*
€ 59,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,3278*
€ 58,70008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,8778*
€ 58,16458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,3978*
€ 55,21338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,1878*
€ 53,77348
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,3078*
€ 52,72628
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,0778*
€ 44,12258
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 18,5389* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192378
ab € 33,5246*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.