Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwanddose Ø68x65mm Kst rnd IP30 HW065


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hohlwanddose Ø68x65mm Kst rnd IP30
Hohlwanddose Ø68x65mm Kst rnd IP30
Artikel-Nr.:
     262-B138A32
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     92006501
EAN/GTIN:
     4013902170524
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwanddose Ø68x65mm Kst rnd IP30 HW065
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
4
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
68 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
grün
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke:
1 - 40 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Halogenfrei:
ja
Innentiefe:
63 mm
Länge:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Hohlwand
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP30
Spezielle Anwendung:
ohne
Tiefe:
65 - 65 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,09*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,77796*
€ 1,12796*
2 Tage
310
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,83*
€ 1,19*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,76*
€ 1,26*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,78*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,12796*
€ 1,34227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02796*
€ 1,22327
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98796*
€ 1,17567
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91796*
€ 1,09237
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77796*
€ 0,92577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,2796* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97910501
ab € 0,0889*
Zubehör
Spelsberg
97910601
ab € 0,0802*
Zubehör
Spelsberg
97910701
ab € 0,0957*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.