Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose HW Kst VerbDosekast IP3X rechteck 240x140x72mm 9192-91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose HW Kst VerbDosekast IP3X rechteck 240x140x72mm
Verbindungsdose HW Kst VerbDosekast IP3X rechteck 240x140x72mm
Artikel-Nr.:
     262-B136J80
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9192-91
EAN/GTIN:
     4013456230002
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose HW Kst VerbDosekast IP3X rechteck 240x140x72mm 9192-91
Weitere Informationen:
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
140 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
orange
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Länge:
240 mm
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Hohlwand
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
72 - 72 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 33,70339*
€ 40,12339*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 34,66*
€ 41,28*
1
€ 5,46*
ab € 35,33*
€ 46,41*
1 Tag
6
1
€ 5,90*
ab € 37,0892*
€ 48,5092*
1 Tag
6
1
€ 6,40*
ab € 37,70199*
€ 49,08199*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,12339*
€ 47,74683
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95339*
€ 46,35453
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,70339*
€ 40,10703
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 401,2339* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9196-91
ab € 15,77554*
Ähnlich
Kaiser
9195-91
ab € 6,45998*
Ähnlich
Kaiser
9197-91
ab € 49,46425*
Ähnlich
Kaiser
9195-77
ab € 13,97845*
Ähnlich
Kaiser
9196-77
ab € 37,02522*
Ähnlich
Kaiser
9197-77
ab € 83,66478*
Ähnlich
Kaiser
9192-77
ab € 54,60795*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.