Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose HW luftd Ø35x45mm Kst IP3X rnd 9248-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose HW luftd Ø35x45mm Kst IP3X rnd
Verbindungsdose HW luftd Ø35x45mm Kst IP3X rnd
Artikel-Nr.:
     262-B136J73
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9248-01
EAN/GTIN:
     4013456242401
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose HW luftd Ø35x45mm Kst IP3X rnd 9248-01
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Durchmesser:
35 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
orange
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Luftdicht:
ja
Länge:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Montageart:
Hohlwand
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
45 - 45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 1,49229*
€ 2,02229*
2 Tage
25
25
€ 4,98*
ab € 1,51*
€ 2,05*
1 Tag
75
25
€ 6,40*
ab € 1,56284*
€ 2,12284*
3 Tage
900
100
Frei Haus
ab € 1,9965*
€ 2,3265*
1 Tag
83
1
€ 4,99*
ab € 1,55*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,02229*
€ 2,40653
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89229*
€ 2,25183
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75229*
€ 2,08523
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49229*
€ 1,77583
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,55725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9248-77
ab € 3,71547*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.