Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwanddose luftd Ø68x47mm Kst rnd IP3X 9068-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlwanddose luftd Ø68x47mm Kst rnd IP3X
Hohlwanddose luftd Ø68x47mm Kst rnd IP3X
Artikel-Nr.:
     262-B136J60
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9068-01
EAN/GTIN:
     4013456221994
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwanddose luftd Ø68x47mm Kst rnd IP3X 9068-01
Weitere Informationen:
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Durchmesser:
68 mm
Farbe:
orange
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Koppelbar:
ja
Luftdicht:
ja
Länge:
0 mm
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Hohlwand
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
47 - 47 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,16491*
€ 2,66491*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,6932*
€ 3,3032*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,39364*
€ 3,35364*
3 Tage
426
10
€ 5,80*
ab € 2,41*
€ 3,38*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,66491*
€ 3,17124
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16491*
€ 2,57624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 266,491* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.