Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose HW luftd Ø120x65mm Kst IP3X rnd 9073-91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose HW luftd Ø120x65mm Kst IP3X rnd
Verbindungsdose HW luftd Ø120x65mm Kst IP3X rnd
Artikel-Nr.:
     262-B136J47
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9073-91
EAN/GTIN:
     4013456220416
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose HW luftd Ø120x65mm Kst IP3X rnd 9073-91
Weitere Informationen:
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
120 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
weiß
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Koppelbar:
ja
Luftdicht:
ja
Länge:
0 mm
Montageart:
Hohlwand
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
65 - 65 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,12809*
€ 10,39809*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,5214*
€ 10,8914*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 12,11*
1
€ 5,46*
ab € 8,49*
€ 12,18*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,0944*
€ 12,6444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,39809*
€ 12,37373
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76809*
€ 11,62403
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12809*
€ 9,67243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 103,9809* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.