Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose HW luftd Ø68x65mm Kst IP3X GerVerbDosekast rnd 9066-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose HW luftd Ø68x65mm Kst IP3X GerVerbDosekast rnd
Verbindungsdose HW luftd Ø68x65mm Kst IP3X GerVerbDosekast rnd
Artikel-Nr.:
     262-B136J46
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9066-12
EAN/GTIN:
     4013456220515
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose HW luftd Ø68x65mm Kst IP3X GerVerbDosekast rnd 9066-12
Weitere Informationen:
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
68 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
orange
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Koppelbar:
ja
Luftdicht:
ja
Länge:
0 mm
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Hohlwand
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
65 - 65 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 1,73265*
€ 2,33265*
25
€ 5,46*
ab € 1,8096*
€ 2,4396*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,8164*
€ 2,4464*
3 Tage
62
25
€ 4,98*
ab € 1,9051*
€ 2,5651*
3 Tage
161
1
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,33265*
€ 2,77585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19265*
€ 2,60925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05265*
€ 2,44265
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73265*
€ 2,06185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 58,31625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.