Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwanddose Ø74x50mm Kst rnd IP34 9075-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hohlwanddose Ø74x50mm Kst rnd IP34
Hohlwanddose Ø74x50mm Kst rnd IP34
Artikel-Nr.:
     262-B136J43
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9075-01
EAN/GTIN:
     4013456213104
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwanddose Ø74x50mm Kst rnd IP34 9075-01
Weitere Informationen:
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
CEE
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Durchmesser:
74 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
orange
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Koppelbar:
ja
Länge:
0 mm
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Hohlwand
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohrarretierung:
ja
Schutzart (IP):
IP34
Stutzen:
ohne
Tiefe:
50 - 50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,3125*
€ 7,7125*
2 Tage
39
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 7,88*
€ 5,46*
ab € 5,55*
€ 7,98*
1 Tag
19
€ 5,90*
ab € 5,565*
€ 7,995*
2 Tage
362
€ 5,80*
ab € 5,89*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,7125*
€ 9,17788
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,5025*
€ 8,92798
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,2325*
€ 8,60668
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9125*
€ 8,22588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6925*
€ 7,96408
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,3125*
€ 6,32188
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.