Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose HW Ø74x50mm Kst IP3X rnd 9071-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose HW Ø74x50mm Kst IP3X rnd
Verbindungsdose HW Ø74x50mm Kst IP3X rnd
Artikel-Nr.:
     262-B136J42
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9071-01
EAN/GTIN:
     4013456221505
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose HW Ø74x50mm Kst IP3X rnd 9071-01
Weitere Informationen:
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
74 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
orange
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Koppelbar:
ja
Länge:
0 mm
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Hohlwand
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
50 - 50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,4751*
€ 4,6851*
3 Tage
32
10
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 4,80*
2 Tage
26
10
€ 6,40*
ab € 3,86428*
€ 5,19428*
1
€ 5,46*
ab € 3,64*
€ 5,42*
2 Tage
18
1
€ 5,90*
ab € 3,6431*
€ 5,4231*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,6851*
€ 5,57527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4551*
€ 5,30157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1451*
€ 4,93267
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4751*
€ 4,13537
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,851* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.