Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose HW Ø68x47mm Kst IP3X rnd 9063-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose HW Ø68x47mm Kst IP3X rnd
Verbindungsdose HW Ø68x47mm Kst IP3X rnd
Artikel-Nr.:
     262-B136J35
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9063-50
EAN/GTIN:
     4013456241305
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose HW Ø68x47mm Kst IP3X rnd 9063-50
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
2
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
orange
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Koppelbar:
ja
Leuchtenhakenbefestigung:
ja
Montageart:
Hohlwand
Rohrarretierung:
ja
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
47 - 47 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,57327*
€ 5,24327*
3 Tage
77
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 5,34*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,74*
€ 5,48*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,7461*
€ 5,4861*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,95448*
€ 5,77448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24327*
€ 6,23949
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05327*
€ 6,01339
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85327*
€ 5,77539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55327*
€ 5,41839
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20327*
€ 5,00189
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57327*
€ 4,25219
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1226-55
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.