Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose HW Ø68x68mm Kst IP3X rnd GerVerbDosekast 9064-88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose HW Ø68x68mm Kst IP3X rnd GerVerbDosekast
Verbindungsdose HW Ø68x68mm Kst IP3X rnd GerVerbDosekast
Artikel-Nr.:
     262-B136J34
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9064-88
EAN/GTIN:
     4013456220805
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose HW Ø68x68mm Kst IP3X rnd GerVerbDosekast 9064-88
Weitere Informationen:
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
grau
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Koppelbar:
ja
Mit Abschirmung:
ja
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Hohlwand
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
68 - 68 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,57873*
€ 19,22873*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,85*
€ 20,20*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,3347*
€ 20,7947*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,3179*
€ 21,1479*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 20,6284*
€ 23,7584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 19,22873*
€ 22,88219
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57873*
€ 19,72869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.922,873* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1555-88
ab € 12,42648*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.