Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose HW Ø120x65mm Kst IP3X rnd 9073-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose HW Ø120x65mm Kst IP3X rnd
Verbindungsdose HW Ø120x65mm Kst IP3X rnd
Artikel-Nr.:
     262-B136J22
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9073-01
EAN/GTIN:
     4013456221017
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose HW Ø120x65mm Kst IP3X rnd 9073-01
Weitere Informationen:
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
120 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
orange
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Koppelbar:
ja
Länge:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Montageart:
Hohlwand
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
65 - 65 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 7,89277*
€ 10,10277*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,12*
€ 10,40*
1
€ 5,46*
ab € 8,25*
€ 11,80*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,2739*
€ 11,8339*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,7984*
€ 12,3684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,10277*
€ 12,0223
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53277*
€ 11,344
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89277*
€ 9,3924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,0277* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9073-78
ab € 11,28807*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.