Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwanddose Ø68x35mm Kst rnd IP3X 9061-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlwanddose Ø68x35mm Kst rnd IP3X
Hohlwanddose Ø68x35mm Kst rnd IP3X
Artikel-Nr.:
     262-B136J10
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9061-00
EAN/GTIN:
     4013456210509
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwanddose Ø68x35mm Kst rnd IP3X 9061-00
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
4
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
68 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
orange
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Koppelbar:
ja
Länge:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Hohlwand
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
35 - 35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 2,14532*
€ 2,80532*
1 Tag
91
25
€ 5,90*
ab € 2,258*
€ 2,918*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,98*
ab € 2,3667*
€ 3,0567*
1 Tag
134
25
€ 6,40*
ab € 2,39321*
€ 3,08321*
1 Tag
25
1
€ 4,99*
ab € 2,20*
€ 3,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,80532*
€ 3,33833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63532*
€ 3,13603
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14532*
€ 2,55293
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 70,133* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
9155-61
ab € 1,00611*
Zubehör
Kaiser
9155-62
ab € 1,14881*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.