| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B136I92 Herst.-Nr.: 9066-01 EAN/GTIN: 4013456221116 |
| |
|
| | |
| Verbindungsdose HW luftd Ø68x65mm Kst IP3X GerVerbDosekast rnd 9066-01 Weitere Informationen: | | Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: | 0 | Anzahl der mitgelieferten Tüllen: | 0 | Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: | 0 | Ausführung: | Einzel | Ausführung Deckel: | ohne | Bauform: | Geräte-Verbindungsdose/-kasten | Befestigung der Geräte: | schrauben | Bestückung: | ohne | Durchmesser: | 68 mm | Einführung von hinten: | ja | Farbe: | orange | Form: | rund | Funktionserhalt: | ohne | Für Anzahl Geräteeinsätze: | 1 | Für Rohrdurchmesser: | 25 mm | Koppelbar: | ja | Luftdicht: | ja | Mit Schrauben: | ja | Montageart: | Hohlwand | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Schutzart (IP): | IP3X | Stutzen: | ohne | Tiefe: | 65 - 65 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 1,04987* | € 1,45987* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,15* | € 1,84* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,41* | € 1,95* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 1,47619* | € 2,02619* | | | | | 8 Tage | | | 250 | | € 5,50* | ab € 1,851* | € 2,201* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,49675* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|