Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose UP oval Kst IP2X GerVerbDosekast 140x60x42mm 1656-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose UP oval Kst IP2X GerVerbDosekast 140x60x42mm
Verbindungsdose UP oval Kst IP2X GerVerbDosekast 140x60x42mm
Artikel-Nr.:
     262-B136I35
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1656-02
EAN/GTIN:
     4013456112605
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose UP oval Kst IP2X GerVerbDosekast 140x60x42mm 1656-02
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
8
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Doppel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Bestückung:
ohne
Breite:
60 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
schwarz
Form:
oval
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13.3 - 13.3 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
ja
Innentiefe:
40 mm
Koppelbar:
ja
Länge:
140 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohrarretierung:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
42 - 42 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,0673*
€ 2,8973*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,93383*
€ 2,95383*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,96*
€ 3,00*
2 Tage
64
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 3,04*
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0275*
€ 3,0875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95383*
€ 3,51506
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72383*
€ 3,24136
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59383*
€ 3,08666
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40383*
€ 2,86056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26383*
€ 2,69396
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93383*
€ 2,30126
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.