| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2352014 Herst.-Nr.: 1656-02 EAN/GTIN: 4013456112605 |
| |
|
| | |
| Doppel-Geräte-Verbindungsdose mit Geräteschrauben (1656-02). Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Geräteschrauben: 4 | Länge: 140 mm | Breite: 60 mm | Tiefe: 42 mm Montageart: Unterputz, Farbe: schwarz, Breite: 60 mm, Ausführung: Doppel, Halogenfrei: true, Form: rechteckig, Bestückung: ohne, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Koppelbar: true, Länge: 140 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigung der Geräte: schrauben, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: false, Tiefe: 42 mm, Schutzart (IP): IP2X, Für Rohrdurchmesser: 20 mm, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: sonstige, mit Trennwand: false, Stutzen: Tunnelstutzen, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: true, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 1656-02 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, gerätedose unterputz kaiser, gerätedose unterputz, Verteilerdose |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,0673* | € 2,9073* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,93383* | € 2,98383* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,96* | € 3,02* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,99* | € 3,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,0275* | € 3,1175* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|