Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose UP Ø60x63mm Kst IP2X rnd GerVerbDosekast 1551-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose UP Ø60x63mm Kst IP2X rnd GerVerbDosekast
Verbindungsdose UP Ø60x63mm Kst IP2X rnd GerVerbDosekast
Artikel-Nr.:
     262-B136I04
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1551-00
EAN/GTIN:
     4013456120303
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose UP Ø60x63mm Kst IP2X rnd GerVerbDosekast 1551-00
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
13
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
60 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13.3 - 13.3 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Innentiefe:
61.5 mm
Koppelbar:
ja
Länge:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP2X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
63 - 63 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
250
€ 5,95*
ab € 1,33525*
€ 1,64525*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 1,88*
25
€ 5,46*
ab € 1,3944*
€ 1,9144*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,3993*
€ 1,9193*
17 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 1,6557*
€ 1,9857*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,64525*
€ 1,95785
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33525*
€ 1,58895
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 411,3125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1155-61
ab € 0,7321*
Zubehör
Kaiser
1155-62
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.