Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose UP Ø60x63mm Kst IP2X rnd GerVerbDosekast 1550-00


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbindungsdose UP Ø60x63mm Kst IP2X rnd GerVerbDosekast
Verbindungsdose UP Ø60x63mm Kst IP2X rnd GerVerbDosekast
Artikel-Nr.:
     262-B136I00
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1550-00
EAN/GTIN:
     4013456120204
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose UP Ø60x63mm Kst IP2X rnd GerVerbDosekast 1550-00
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
13
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Bestückung:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
60 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13.3 - 13.3 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Innentiefe:
61.5 mm
Koppelbar:
ja
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP2X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
63 - 63 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 22,86825*
€ 27,07825*
1 Tag
1
1
€ 4,99*
ab € 23,09*
€ 31,78*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,34*
€ 32,00*
1
€ 5,00*
ab € 23,81*
€ 32,58*
1 Tag
8
1
€ 5,90*
ab € 23,9775*
€ 32,6975*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 27,07825*
€ 32,22312
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,44825*
€ 31,47342
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,86825*
€ 27,21322
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,91473* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 270,7825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1155-61
ab € 0,725*
Zubehör
Kaiser
1155-62
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.