Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose Beton Ø60x100mm Kst IP3X rnd 1247-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose Beton Ø60x100mm Kst IP3X rnd
Verbindungsdose Beton Ø60x100mm Kst IP3X rnd
Artikel-Nr.:
     262-B136F80
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1247-01
EAN/GTIN:
     4013456330702
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose Beton Ø60x100mm Kst IP3X rnd 1247-01
Weitere Informationen:
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Durchmesser:
60 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
grün
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Koppelbar:
ja
Leuchtenhakenbefestigung:
ja
Länge:
0 mm
Montageart:
Betonbau
Rohrarretierung:
ja
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
100 - 100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 12,42*
€ 14,46*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 14,978*
€ 17,478*
1
€ 5,46*
ab € 12,61*
€ 17,78*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 15,3556*
€ 17,8356*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,37008*
€ 18,87008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 17,8356*
€ 21,22436
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,3556*
€ 18,27316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.783,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1226-97
ab € 1,20*
Zubehör
Kaiser
1226-98
ab € 1,27*
Zubehör
Kaiser
1226-99
ab € 1,40*
Zubehör
Kaiser
1184-90
ab € 0,49627*
Zubehör
Kaiser
1184-77
ab € 23,9805*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.