Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose Beton Ø60x115mm Kst IP3X rnd 1227-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose Beton Ø60x115mm Kst IP3X rnd
Verbindungsdose Beton Ø60x115mm Kst IP3X rnd
Artikel-Nr.:
     262-B136F73
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1227-50
EAN/GTIN:
     4013456330504
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose Beton Ø60x115mm Kst IP3X rnd 1227-50
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
12
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
60 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
grau
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25 - 32 mm
Innentiefe:
105.5 mm
Koppelbar:
ja
Leuchtenhakenbefestigung:
ja
Länge:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Betonbau
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
115 - 115 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 3,86*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,8866*
€ 4,6366*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 3,97155*
€ 4,74155*
1
€ 5,46*
ab € 3,21*
€ 4,82*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,46472*
€ 5,19472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,74155*
€ 5,64244
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97155*
€ 4,72614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 474,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1226-97
ab € 1,21*
Zubehör
Kaiser
1226-98
ab € 1,28*
Zubehör
Kaiser
1226-99
ab € 1,40*
Zubehör
Kaiser
1181-60
ab € 0,14938*
Zubehör
Kaiser
1184-90
ab € 0,49627*
Zubehör
Kaiser
1184-77
ab € 24,1005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.