Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzdose E90 HW Ø74x54,5mm Kst IP3X GerVerbDosekast rnd 9464-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzdose E90 HW Ø74x54,5mm Kst IP3X GerVerbDosekast rnd
Brandschutzdose E90 HW Ø74x54,5mm Kst IP3X GerVerbDosekast rnd
Artikel-Nr.:
     262-B136F22
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9464-01
EAN/GTIN:
     4013456531666
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Brandschutzdose E90 HW Ø74x54,5mm Kst IP3X GerVerbDosekast rnd 9464-01
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
4
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
74 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
weiß
Form:
rund
Funktionserhalt:
E90
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 - 11.5 mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke:
7 - 40 mm
Halogenfrei:
ja
Innentiefe:
54.5 mm
Koppelbar:
ja
Länge:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
11.5 mm²
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Hohlwand
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
54.5 - 54.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
€ 4,98*
ab € 13,12*
€ 15,90*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,66*
€ 16,34*
1
€ 5,46*
ab € 12,09*
€ 16,88*
3 Tage
127
1
€ 4,95*
ab € 12,36*
€ 17,31*
1
€ 4,00*
ab € 12,21*
€ 17,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9463-01
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.