Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose Beton Montageplatte Kst IP3X GerVerbDosekast rechteck 1297-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose Beton Montageplatte Kst IP3X GerVerbDosekast rechteck
Verbindungsdose Beton Montageplatte Kst IP3X GerVerbDosekast rechteck
Artikel-Nr.:
     262-B136F17
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1297-22
EAN/GTIN:
     4013456490055
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose Beton Montageplatte Kst IP3X GerVerbDosekast rechteck 1297-22
Weitere Informationen:
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
Montageplatte
Breite:
220 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Länge:
250 mm
Montageart:
Betonbau
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
90 - 90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 36,39*
€ 43,34*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 39,08282*
€ 46,62282*
1
€ 5,46*
ab € 36,84*
€ 47,67*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 40,4884*
€ 48,2884*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 44,95346*
€ 53,23346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 53,23346*
€ 63,34782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,40346*
€ 61,17012
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,25346*
€ 59,80162
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,95346*
€ 53,49462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 266,1673* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1295-22
ab € 7,76*
Ähnlich
Kaiser
1296-22
ab € 13,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.