Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose Beton Montageplatte Kst IP3X GerVerbDosekast quadrat 1295-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose Beton Montageplatte Kst IP3X GerVerbDosekast quadrat
Verbindungsdose Beton Montageplatte Kst IP3X GerVerbDosekast quadrat
Artikel-Nr.:
     262-B136F14
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1295-22
EAN/GTIN:
     4013456490031
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose Beton Montageplatte Kst IP3X GerVerbDosekast quadrat 1295-22
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
8
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
Montageplatte
Breite:
128 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
gelb
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Innentiefe:
70.5 mm
Länge:
128 mm
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Montageart:
Betonbau
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
86 - 86 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 9,84*
10
€ 5,46*
ab € 7,87*
€ 9,98*
10
Frei Haus
ab € 8,185*
€ 10,365*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,33255*
€ 10,54255*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,55475*
€ 11,91475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,91475*
€ 14,17855
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37475*
€ 13,53595
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55475*
€ 11,37015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,1475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1296-22
ab € 13,21*
Ähnlich
Kaiser
1297-22
ab € 36,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.